Czujnik podciśnienia SMC ZSE30A-01-P-G

Presostat do próżni o wysokiej precyzji, seria ZSE30A

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZSE30A-01-P-G
Rubix:560784
EAN:3618036439700
ZSE30A, 2 Color Display High Precision Digital Pressure Switch for Vacuum

Informacje techniczne

Maksymalne ciśnienie serwisowe0 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Czujnik podciśnienia ZSE30A-01-P-G


Seria ZSE30A to cyfrowy presostat do próżni o wysokiej precyzji z dwukolorowym wyświetlaczem. Posiada podniesione gumowe przyciski sterujące, wyraźnie odseparowane, proste w obsłudze i przyjemne w dotyku. Złącza typu wtykowego odciążają prace związane z okablowaniem i konserwacją. Dostępne są cztery różne ustawienia wyświetlacza.
•Copy function available.
•More output options than in previous ZSE/ISE30 Series.
•Possible to check set-value during key locking.
•Pin code function available.
•Space savings.
•3-step setting.
•4-digit display.
•Replaceable one-touch fittings.
•Additional functions.

Output Specification: P (PNP open collector 1 output)
Rated pressure range: 0 to -101 kPa
Option 1: G (Lead Wire w/Connector (Lead Wire Length 2m) and with connector cover)
Option 2: None
Piping Specification: 01 [R 1/8 (w/M5 Female Thread)]
Option 3: Booklet
Unit: With unit display switching function
Made to Order: None

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna114 g
Maksymalne ciśnienie serwisowe0 bar
Min. temperatura0 °C
Maksymalna temperatura50 °C
Sprzęgło (cal)r1/8 ''
Połączeniemit anschlusskabel/stecker (2 m) + steckerabdeckung
  • Termin dostawy na zapytanie