Wąski pasek klinowy Gates SPBP6000 PREDATOR

Predator SPB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:SPBP6000 PREDATOR
Rubix:551020
Producent:919006000
EAN:5414465579837
brand logo

Informacje techniczne

Profilspbp
Górna szerokość16.3 mm
Orientacyjna długość6000 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : SPBP 6000 Predator Pas klinowy


Wytrzymały, owijany pasek klinowy o wąskim profilu. Zewnętrzna warstwa, która nie jest impregnowana gumą, umożliwia chwilowy poślizg bez uszkodzenia paska. Aramidowe kordy rozciągliwe są wyjątkowo mocne i trwałe i prawie się nie rozciągają.

Mocne strony

• Constantly retensioning the belts is unnecessary.
• Less maintenance, lower downtime.

Zastosowania

• The single belts can be used for applications where the PowerBand® belts do not provide a solution.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilspbp
Górna szerokość16.3 mm
Orientacyjna długość6000 mm
Długość wewnętrzna5940 mm
Długość zewnętrzna6022 mm
Grubość13 mm
Osłoniętytak
Seriapredator
Min. Temperatura pracy-30 °C
Max. Temperatura pracy60 °C
Minimalna średnica koła pasowego140 mm
400,72 Netto
/ Sztuka
492,89 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie