Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates SPBP2800/8 PREDATOR POWERBAND
Predator PowerBand SPB
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:SPBP2800/8 PREDATOR POWERBAND
Rubix:612133
Producent:919392808
EAN:5414465606106


Informacje techniczne
| Profil | spbp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2800 mm |
| Liczba żeber | 8 |
Szczegóły produktu : PB 8/SPBP 2800 Predator Pas zespolony
Owijkowany pasek wielorowkowy typu V o wąskim profilu, przeznaczony do ciężkich warunków. Specjalnie obrobione, wyjątkowo wytrzymałe owinięcie zapewnia wysoką odporność na poślizg i ślizganie się przy przeciążeniach, nie powodując nadmiernego nagrzewania oraz jest odporne na przenikanie materiałów obcych. Liny napinające z aramidu są wyjątkowo mocne i trwałe oraz niemal wcale się nie rozciągają. Wielowarstwowy pas łączący zapewnia doskonałą sztywność poprzeczną, zapobiegając wyskakiwaniu paska lub jego odrywaniu się od napędu. Doskonałe rozwiązanie dla problematycznych napędów.
Mocne strony
• Przenosi co najmniej o 40% więcej mocy niż standardowe paski klinowe.
• Przewodzący ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
• Przewodzący ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | spbp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2800 mm |
| Liczba żeber | 8 |
| Materiał | cr |
| Wykonanie | ar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4918,12 Netto
/ Sztuka
zł 6049,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie