Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 8VP2650/5 PREDATOR POWERBAND
Predator PowerBand 8V
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:8VP2650/5 PREDATOR POWERBAND
Rubix:612103
Producent:918205265
EAN:5414465601163


Informacje techniczne
| Profil | 8vp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 6731 mm |
| Liczba żeber | 5 |
Szczegóły produktu : PB 5/8VP 2650 Predator Pas zespolony
Wytrzymały, owinięty pas wielorowkowy (Multi V) o wąskim profilu. Specjalnie traktowana, wyjątkowo mocna owijka zapewnia dużą odporność na poślizg i przesuwanie się przy przeciążeniu, nie generując nadmiernego ciepła, oraz jest odporna na przenikanie materiałów obcych. Kordy aramidowe są wyjątkowo mocne i trwałe i praktycznie się nie rozciągają. Wielowarstwowy pas łączący zapewnia doskonałą sztywność boczną, zapobiegając przeskakiwaniu pasa lub jego odrywaniu się od napędu. Doskonałe rozwiązanie dla problematycznych napędów.
Mocne strony
• Przekazywanie mocy co najmniej o 40% większe niż w standardowych pasach klinowych.
• Przewodność statyczna (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
• Przewodność statyczna (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8vp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 6731 mm |
| Liczba żeber | 5 |
| Materiał | cr |
| Wykonanie | ar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16 640,49 Netto
/ Sztuka
zł 20 467,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie