Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 15JP1800/8 PREDATOR POWERBAND
Predator PowerBand 15J
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:15JP1800/8 PREDATOR POWERBAND
Rubix:612200
Producent:919518008
EAN:5414465595011


Informacje techniczne
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1800 mm |
| Liczba żeber | 8 |
Szczegóły produktu : PB 8/15JP 1800 Predator Pas zespolony
Wzmocniony, owijany pasek wielorowkowy (multi V) o wąskim profilu. Specjalnie obrobione, wyjątkowo wytrzymałe owinięcie zapewnia dużą odporność na poślizg i przesuwanie się przy przeciążeniach, nie generując przy tym nadmiernego ciepła, oraz jest odporne na wnikanie materiałów obcych. Włókna naciągowe z aramidu są wyjątkowo mocne i trwałe oraz niemal się nie rozciągają. Wielowarstwowy pas łączący oferuje doskonałą sztywność boczną, zapobiegając przeskakiwaniu paska lub jego odrywaniu się z napędu. Doskonałe rozwiązanie dla problematycznych napędów.
Mocne strony
• Co najmniej o 40% większa przenoszona moc niż w standardowych paskach klinowych.
• Elektrostatycznie przewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
• Elektrostatycznie przewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1800 mm |
| Liczba żeber | 8 |
| Materiał | cr |
| Wykonanie | ar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3409,34 Netto
/ Sztuka
zł 4193,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie