Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 15JP1400/8 PREDATOR POWERBAND
Predator PowerBand 15J
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:15JP1400/8 PREDATOR POWERBAND
Rubix:612188
Producent:919514008
EAN:5414465589317


Informacje techniczne
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1400 mm |
| Liczba żeber | 8 |
Szczegóły produktu : PB 8/15JP 1400 Predator Pas zespolony
Wytrzymały, owijany wielorowkowy pas V o wąskim profilu. Specjalnie obrobione, wyjątkowo mocne owinięcie zapewnia dużą odporność na poślizg i ślizganie przy przeciążeniach, nie generując nadmiernego ciepła i jest odporne na przenikanie zanieczyszczeń. Aramidowe kordy napinające są wyjątkowo mocne i trwałe oraz praktycznie się nie rozciągają. Wielowarstwowy pas łączący zapewnia doskonałą sztywność boczną, zapobiegając przeskakiwaniu lub oddzielaniu się pasa od napędu. Doskonałe rozwiązanie dla problematycznych napędów.
Mocne strony
• Przenosi co najmniej o 40% więcej mocy niż standardowe pasy V.
• Elektrycznie przewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
• Elektrycznie przewodzący (ISO 1813).
• Zgodny z normami ATEX (z wyjątkiem 8VP)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1400 mm |
| Liczba żeber | 8 |
| Materiał | cr |
| Wysokość | 13 mm |
| Wykonanie | ar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie