Akcesoria do elementów przygotowania powietrza SMC ARP20-F02

Precyzyjny regulator

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ARP20-F02
Rubix:2642376
Producent:ARP20-F02
EAN:3618035552646
brand logo

Informacje techniczne

Typprecyzyjny regulator ciśnienia z bezpośrednim sterowaniem (bez funkcji przepływu zwrotnego)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór redukcyjny precyzyjny ARP20-F02


Precyzyjna kontrola ciśnienia i regulacja ciśnienia mogą być krytycznymi czynnikami podczas pracy z płynami zasilanymi ciśnieniowo, zasilaniem regulatora pneumatycznego lub podczas testów i inspekcji. Inżynierowie z działu badań i rozwoju firmy SMC, światowego lidera w dziedzinie technologii pneumatycznej, od dawna zdają sobie z tego sprawę i opracowali nową, ulepszoną serię precyzyjnych regulatorów z bezpośrednim sterowaniem, seria ARP 20/30/40.Opracowana z wykorzystaniem rozległej wiedzy SMC na temat regulatorów z bezpośrednim sterowaniem, seria ARP oferuje teraz kilka zalet w porównaniu z poprzednimi modelami SMC, w tym zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 80% w porównaniu z poprzednimi modelami - mniej niż 1 ℓ / min (ANR) przy 0,4 MPa - bardziej precyzyjna regulacja ciśnienia - powtarzalność mieści się w zakresie ± 1%, a czułość wynosi teraz 0,2% pełnej skali.Dalsze zalety tej nowej modułowej serii regulatorów obejmują cyfrowe manometry montowane w standardzie oraz funkcję przepływu wstecznego.
•Zużycie powietrza zmniejszone o 80% w porównaniu z istniejącym produktem (ARP3000).
•Umożliwia precyzyjną kontrolę ciśnienia powietrza.
•Standardowa funkcja przepływu zwrotnego (ARP20K/30K/40K).
•Standardowe cyfrowe przełączniki ciśnienia.
•Kompatybilny z nowymi dystansami AC.

Rozmiar: 20
Funkcja przepływu zwrotnego: Brak
Gwint: F (G)
Rozmiar portu: 02 (1/4)
Akcesorium: Brak
Specyfikacje: Ustawienie 0.005 do 0.4MPa
Jednostka ciśnienia: Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach imperialnych

Mocne strony

Precyzyjny regulator sterowany bezpośrednio
3 rodzaje ustawionego ciśnienia zapewniają większą swobodę w projektowaniu obwodu
Funkcja przepływu wstecznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typprecyzyjny regulator ciśnienia z bezpośrednim sterowaniem (bez funkcji przepływu zwrotnego)
Materiałpowietrze
Średnica gwintowania (cal)1/4 ''
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Przepływ60 l/h
Min. ciśnienie robocze0.05 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe7 bar
211,48 Netto
/ Sztuka
260,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie