Łożyska wrzecionowe NSK 7216CTRDULP3

Precyzyjne styki kątowe NSK: Seria 7216

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:7216CTRDULP3
Rubix:404872
Producent:7216CTRDULP3 N
EAN:00029176621819
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7216CTRDULP3


NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia.
Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Są one zwykle używane w parach, zestawach potrójnych, zestawach poczwórnych lub zestawach wielokrotnych, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.

Spindle bearing Set (set = 2 pieces) Nsk

Mocne strony

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Zastosowania

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2848 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość26 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria7216c..
Koszżywica fenolowa
Dokładnośćp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r77500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr97500 N
  • Termin dostawy na zapytanie