Łożyska wrzecionowe NSK 7208A5TRDULP3
Precyzyjne styki kątowe NSK: Seria 7208
Zobacz informacje techniczneReferencje


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7208A5TRDULP3
NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia.
Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Są one zwykle używane w parach, zestawach triplex, zestawach quadruplex lub zestawach multiplex, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.
Mocne strony
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Zastosowania
Specyfikacja techniczna
| Waga Logistyczna | 734 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7208a5.. |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 24100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 36500 N |
- Termin dostawy na zapytanie