Łożyska wrzecionowe NSK 7010CTRDULP4

Precyzyjne styki kątowe NSK: Seria 7010

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:7010CTRDULP4
Rubix:3036117
Producent:7010CTRDULP4 N
EAN:00029176618970
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7010CTRDULP4


NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia.
Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Są one zwykle używane w parach, zestawach potrójnych, zestawach poczwórnych lub zestawach wielokrotnych, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.

Mocne strony

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Zastosowania

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna520 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria7010c..
Koszżywica fenolowa
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr27300 N
  • Termin dostawy na zapytanie