Łożyska kulkowe skośne NSK 7006B

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne serii 7006

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:7006B
Rubix:335115
Producent:7006B N
EAN:00029176418464
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7006 B


NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom producentów oryginalnego wyposażenia.
Te łożyska mają kąt styku, który pozwala im wytrzymywać znaczne obciążenia osiowe w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Zwykle stosowane są w parach, zestawach triplex, quadruplex lub multiplex, ponieważ przyłożenie obciążenia promieniowego generuje składową osiową.

Mocne strony

Wysokiej jakości stal - Ultra czysta stal wydłużająca żywotność łożyska nawet o 80%
Zaawansowana technologia smarów - Smary NSK, które mogą wydłużyć żywotność smaru i poprawić jego wydajność
Kulki wysokiej klasy - Cicha i płynna praca nawet przy dużych prędkościach
Doskonale wykończone bieżnie - Specjalnie honowane, aby zredukować hałas i poprawić rozprowadzanie smaru oraz jego żywotność
Kąt styku - Dostępne w różnych kątach styku, aby dopasować do wymagań zastosowania
Patentowane uszczelnienia - Zapewniają odporność na zanieczyszczenia w najtrudniejszych warunkach
Koszyki - Dostępne w wersjach z poliamidu, fenolu i mosiądzu
Zapewnienie jakości - 100% testów gwarantuje pełną jakość produktu

Zastosowania

Stosowane głównie we wrzecionach obrabiarek, w silnikach elektrycznych o wysokich prędkościach oraz w maszynach, gdzie priorytetem jest wysoka dokładność wymiarowa i pracy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna120 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.55 mm
Szerokość13 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria7006b..
Materiałstal łożyskowa
Koszstal
Dokładnośćp0 (normal / abec 1)
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr15100 N
231,91 Netto
/ Sztuka
285,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie