Szczegóły produktu : Precyzyjne szczypce tnące boczne dla elektroników 79 22 120 ESD
Wersja rozładowująca się elektrycznie - rozpraszająca. Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Precyzyjnie szlifowane, ostre krawędzie tnące z bardzo małymi fasetami do precyzyjnego cięcia wrażliwych elementów elektronicznych - również bez faset do cięcia wgłębnego. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Około 20% mniejsza waga niż w przypadku zwykłych szczypiec elektronicznych. Przykręcany zawias z precyzyjnie wykonanymi powierzchniami zawiasowymi zapewnia równomierny ruch o niskim tarciu w całym zakresie otwarcia. Gładka, podwójna sprężyna otwiera szczypce łatwo i równomiernie. Ergonomicznie zoptymalizowane rękojeści wielokomponentowe. Kuta stal chromowo-wanadowa z łożyskami kulkowymi. Okrągła główka.
electrically discharging handles - dissipative mini-head The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Electrically discharging handles - dissipative. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component ESD handles, black/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)
120x61x46mm
Kształt nosa
Przecinak boczny
Długość
120 mm
Ciężar
61 g
Długość nosa
6.5 mm
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł217,1Netto
/ Sztuka
zł267,03Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować.