Referencje
Timken:MM20BS47DH
Rubix:802394


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko MM20BS47DUH
Łożyska kulkowe skośne Timken® są zaprojektowane do łącznie obciążeń promieniowych i osiowych. Łożyska jednorzędowe mają dużą nośność osiową w jednym kierunku. Niektóre łożyska jednorzędowe są specjalnie zaprojektowane do montażu duplex w zestawach, aby zapewnić maksymalną wydajność.
Mocne strony
•Materiały obejmują czystą stal zapewniającą dłuższą żywotność
Zastosowano bardziej rygorystyczne tolerancje wstępnego obciążenia dla cięcia bez drgań oraz węższe tolerancje szerokości umożliwiające łatwy montaż bez ponownego szlifowania pokryw końcowych
Innowacyjna konstrukcja koszyka umożliwia zastosowanie dodatkowych kulek dla większej nośności
Posiada osiowe tolerancje biegu ABEC 9/ISO P2 zapewniające maksymalną dokładność pozycjonowania narzędzia i powtarzalność
Seria dwurzędowa ma zintegrowane uszczelnienia kontaktowe o niskim momencie tarcia, które wykluczają zanieczyszczenia, zapewniając niezawodną pracę i wydłużoną żywotność
Dostępne w wersjach z kołnierzem (MMF) i bez kołnierza (MMN), co upraszcza montaż zarówno dla mocowań standardowych, jak i obrotowych nakrętek
Zastosowano bardziej rygorystyczne tolerancje wstępnego obciążenia dla cięcia bez drgań oraz węższe tolerancje szerokości umożliwiające łatwy montaż bez ponownego szlifowania pokryw końcowych
Innowacyjna konstrukcja koszyka umożliwia zastosowanie dodatkowych kulek dla większej nośności
Posiada osiowe tolerancje biegu ABEC 9/ISO P2 zapewniające maksymalną dokładność pozycjonowania narzędzia i powtarzalność
Seria dwurzędowa ma zintegrowane uszczelnienia kontaktowe o niskim momencie tarcia, które wykluczają zanieczyszczenia, zapewniając niezawodną pracę i wydłużoną żywotność
Dostępne w wersjach z kołnierzem (MMF) i bez kołnierza (MMN), co upraszcza montaż zarówno dla mocowań standardowych, jak i obrotowych nakrętek
Zastosowania
Sterowanie ruchem w szlifierkach, frezarkach i centrach obróbkowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 62x62x36 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 240 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 62x62x36 mm |
| Waga w opakowaniu | 240 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | mm-bs |
| Materiał | stal |
| Kosz | nylon |
| Ciężar | 0.281 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 24900 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 24900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie