Poziomica / Laser / Ramka / Cyfrowy Bahco 406-400-M
Poziomica
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:406-400-M
Rubix:561940
EAN:7314150183838

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Poziomica, dokładność 0.5 mm/m 406-400-M
Mocne strony
•Magnetyczna poziomica z litego, wtryskiwanego aluminium
Magnesy neodymowe
Obrobiona mechanicznie podstawa i górna część
Dokładność 0. 5 mm/m
Promień ampułki 200 mm, czułość 10 mm/m
Ampułki rurkowe o wysokiej widoczności
Niezniszczalne ampułki
Ciecz odporna na promieniowanie UV i ekstremalne temperatury
Magnesy neodymowe
Obrobiona mechanicznie podstawa i górna część
Dokładność 0. 5 mm/m
Promień ampułki 200 mm, czułość 10 mm/m
Ampułki rurkowe o wysokiej widoczności
Niezniszczalne ampułki
Ciecz odporna na promieniowanie UV i ekstremalne temperatury
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 582 g |
|---|---|
| Długość | 400 mm |
| Typ | poziomica |
| Magnetyczne | tak |
| Materiał | aluminium |
| Dopuszczalny błąd | 0.5 mm/m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 178,14 Netto
/ Sztuka
zł 219,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
