Referencje
Gates:700 XXH 400
Rubix:613195
Producent:92575300
EAN:5412571223811


Informacje techniczne
| Profil | xxh |
|---|---|
| długość oryginalna | 70 '' |
| Szerokość pasa | 101.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pas 700 XXH 400
Klasyczne synchroniczne paski rozrządu PowerGrip® firmy Gates® stanowią bezobsługowe, ekonomiczne rozwiązanie o jakości OE dla konwencjonalnych napędów rozrządu, takich jak łańcuchy i koła zębate. Zakres zastosowań rozciąga się od minimalnych napędów (drukarki komputerowe) do ciężkich maszyn (pompy olejowe itp.). Trapezowy profil zębów sprawia, że pasek ten doskonale nadaje się do zastosowań związanych z pozycjonowaniem.
Mocne strony
•Linka naciągowa z włókna szklanego zapewnia dużą wytrzymałość, doskonałą odporność na cykle zginania i wysoką odporność na wydłużanie
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Pokrycie z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię odporną na ścieranie dla długiej żywotności
Korpus z neoprenu zapewnia ochronę przed brudem, smarem, olejem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
Pokrycie z nylonu na zębach zapewnia trwałą powierzchnię odporną na ścieranie dla długiej żywotności
Zastosowania
urządzenia biurowe;obrabiarki;urządzenia pocztowe;maszyny do szycia;automaty vendingowe;rolnictwo;sprzęt zewnętrzny z napędem;przetwórstwo spożywcze;ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC);pola naftowe;drewno;papier;piasek i żwir
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xxh |
|---|---|
| długość oryginalna | 70 '' |
| Szerokość pasa | 101.6 mm |
| Podziałka | 31.75 mm |
| Materiał | chloropren (rdzeń);włókno szklane (kord naciągowy);nylon (pokrycie tkaninowe) |
| Liczba zębów | 56 |
| Wysokość | 15.2 mm |
| Długość efektywna (mm) | 1778 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1944,22 Netto
/ Sztuka
zł 2391,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie