Referencje
Gates:3048-8MGT3
Rubix:614221
EAN:5414465287800


Informacje techniczne
| Profil | gt |
|---|---|
| długość oryginalna | 3048 mm |
| Materiał | chloropren |
Szczegóły produktu : Pas GT3 3048-8MGT-1300 mm
Wysokiej klasy gumowy pas zębaty synchroniczny o zoptymalizowanym profilu zęba GT. Spiralne liny napinające sprawiają, że pas jest wyjątkowo mocny, bardzo elastyczny i odporny na rozciąganie. Technologicznie zaawansowana mieszanka materiałowa dla zębów i warstwy wierzchniej oraz włókna napinające z włókna szklanego. Kompaktowe, lekkie i ekonomiczne napędy.
Mocne strony
• Wysoka odporność na przemieszczanie się zębów.
• Znacznie wyższe przenoszenie mocy: do 30% więcej niż poprzednie generacje.
• Znacznie wyższe przenoszenie mocy: do 30% więcej niż poprzednie generacje.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | gt |
|---|---|
| długość oryginalna | 3048 mm |
| Materiał | chloropren |
| Podziałka | 8 mm |
| Liczba zębów | 381 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie