Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 9J2120/4 POWERBAND
PowerBand 9J
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:9J2120/4 POWERBAND
Rubix:611891
Producent:938521204
EAN:5412571088045


Informacje techniczne
| Profil | 9j |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2120 mm |
| Liczba żeber | 4 |
Szczegóły produktu : PB 4/9J 2120 Pas zespolony
Owijany, wieloklinowy pas o tradycyjnym/wąskim profilu. Wulkanizowane w pasie poliestrowe kordy rozciągliwe "flex-bonded" zwiększają odporność pasa na siły zginające i rozciągające, zmęczenie i obciążenia udarowe. Silne wiązanie określa odległość między pasami i zapobiega ich zginaniu na boki. Wysoka stabilność i płynna praca z najbardziej wymagającymi napędami. Konstrukcja zapewnia znaczny potencjał oszczędności. Oszczędność miejsca i masy dzięki bardzo wydajnej przekładni.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• Conducts static electricity (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 9j |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2120 mm |
| Liczba żeber | 4 |
| Wykonanie | pes |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie