Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 15J1500/4 POWERBAND
PowerBand 15J
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:15J1500/4 POWERBAND
Rubix:611792
Producent:938615004
EAN:5412571090789


Informacje techniczne
| Profil | 15j |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1500 mm |
| Liczba żeber | 4 |
Szczegóły produktu : PB 4/15J 1500 Pas zespolony
Owinięty, wielorowkowy pas klinowy o tradycyjnym/wąskim profilu. Poliestrowe kordy rozciągające 'flex-bonded', które jako całość są wulkanizowane w pasie, zwiększają odporność pasa na zginanie i siły rozciągające, zmęczenie materiału oraz obciążenia udarowe. Silne połączenie określa odległość między pasami i zapobiega bocznemu zginaniu pasów. Wysoka stabilność i płynna praca nawet przy najbardziej wymagających napędach. Konstrukcja oferuje znaczny potencjał oszczędności. Oszczędność miejsca i masy dzięki bardzo efektywnemu przeniesieniu napędu.
Mocne strony
• Odporny na olej i wysoką temperaturę.
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Spełnia wymagania dyrektyw ATEX.
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Spełnia wymagania dyrektyw ATEX.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 15j |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1500 mm |
| Liczba żeber | 4 |
| Materiał | cr |
| Wykonanie | pes |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie