Referencje
Norton:63642531827
Rubix:481167
EAN:3157620183563
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ręczne rolki R222 50mm x 25m P50
Asortyment narzędzi ściernych Norton Clipper do szlifowania ręcznego, maszynowego i podłóg został opracowany z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii ściernej, aby zapewnić profesjonalną, wysoką wydajność, spełniającą potrzeby nawet najbardziej wymagających prac szlifierskich.
Handy Roll - Norton R222 - 50mm x25m Gr50
Mocne strony
Wszechstronny materiał ścierny z tlenku glinu do ręcznego szlifowania drewna i metalu
Zastosowania
Narzędzia ścierne dla przemysłu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 25000 mm |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Ziarno | 50 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,15 Netto
/ Sztuka
zł 160,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie