Akcesoria do jednostek roboczych/napędowych SMC KT-PA3-32

Pompa procesowa Pa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KT-PA3-32
Rubix:872025
Producent:KT-PA3-32
EAN:3618036023954
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zestaw naprawczy KT-PA3-32


Seria PA to kompaktowa, dwustronnego działania pompa membranowa o dużej wydajności, مناسبna do transferu i odzysku szerokiej gamy cieczy. Seria PA jest dostępna w 3 typach: automatycznie sterowana, pneumatycznie sterowana lub automatycznie sterowana z wbudowanym tłumikiem pulsacji.

Mocne strony

•Pompa procesowa typu z pilotem pneumatycznym
Wydajność tłoczenia 1 do 20 /min
Kompaktowa, o dużej wydajności
Łatwa konserwacja dzięki konstrukcji
Konstrukcja umożliwiająca wymianę membrany i
zaworu zwrotnego oddzielnie
2 do 5 razy dłuższa żywotność niż w przypadku
konwencjonalnych pomp

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna480 g
Typpa process pump
444,35 Netto
/ Sztuka
546,55 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie