Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 7M1060JB/4 (1x4) POLYFLEX JB

PolyFlex JB 7M

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:7M1060JB/4 (1x4) POLYFLEX JB
Rubix:250935
Producent:89134106
EAN:5414465254635
brand logo

Informacje techniczne

Profil7m/jb
Długość wewnętrzna1053 mm
Liczba żeber4

Szczegóły produktu : Pas Polyflex JB 4/7M 1060


Większa moc na mniejszej przestrzeni: dokładnie to zapewnia pasek JB firmy Polyflex. Konstrukcja ta, wytwarzana zgodnie z opatentowanymi metodami produkcji, łączy wyższą moc przekładni z wysokimi prędkościami w kompaktowych, precyzyjnych napędach. Zastosowanie Polyflex JB obniża koszty i poszerza możliwości rozwoju. Nadaje się do napędów tokarek, frezarek, maszyn do obróbki drewna i metalu, komputerowych urządzeń peryferyjnych, małych wentylatorów itp.

Mocne strony

• Long service life on compact drives with small pulleys.
• Higher shaft speeds, up to 30,000 rpm
• Smooth operation with precision applications.
• Cost savings and broad design possibilities.
• Avoids vibrations with shock loads.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profil7m/jb
Długość wewnętrzna1053 mm
Liczba żeber4
  • Termin dostawy na zapytanie