Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates 5M900JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
PolyFlex JB 5M
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:5M900JB/2 (1x2) POLYFLEX JB
Rubix:246237
Producent:89122900
EAN:5412571040524
Szczegóły produktu : Pas Polyflex JB 2/5M 900
Większa moc na mniejszej przestrzeni: dokładnie to zapewnia pasek JB firmy Polyflex. Konstrukcja ta, wytwarzana zgodnie z opatentowanymi metodami produkcji, łączy wyższą moc przekładni z wysokimi prędkościami w kompaktowych, precyzyjnych napędach. Zastosowanie Polyflex JB obniża koszty i poszerza możliwości rozwoju. Nadaje się do napędów tokarek, frezarek, maszyn do obróbki drewna i metalu, komputerowych urządzeń peryferyjnych, małych wentylatorów itp.
Mocne strony
• Long service life on compact drives with small pulleys.
• Higher shaft speeds, up to 30,000 rpm
• Smooth operation with precision applications.
• Cost savings and broad design possibilities.
• Avoids vibrations with shock loads.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.
• Higher shaft speeds, up to 30,000 rpm
• Smooth operation with precision applications.
• Cost savings and broad design possibilities.
• Avoids vibrations with shock loads.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5m/jb |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 900 mm |
| Liczba żeber | 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 306,91 Netto
/ Sztuka
zł 377,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie