Referencje
Gates:11M1090 POLYFLEX
Rubix:297617
Producent:89041090
EAN:5412571039573
Szczegóły produktu : Pas Polyflex 11M 1090
Ten wąski i bardzo wytrzymały pasek o nominalnej szerokości górnej od 3 mm do 11 mm przenosi więcej mocy i osiąga wysokie współczynniki prędkości. PolyFlex® nadaje się do bardzo kompaktowych napędów z bardzo małymi kołami pasowymi i wysokimi prędkościami obrotowymi. PolyFlex® doskonale sprawdza się w maszynach i obrabiarkach, które muszą pracować szybko i z dużą mocą w ograniczonej przestrzeni, takich jak frezarki, napędy tokarek, maszyny do obróbki drewna i metalu, komputerowe urządzenia peryferyjne, małe wentylatory itp.
Mocne strony
• Design freedom and space savings that are not feasible with conventional rubber belt constructions.
• Requires less post-tensioning and therefore lower maintenance costs.
• Long service life on compact drives.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.
• Requires less post-tensioning and therefore lower maintenance costs.
• Long service life on compact drives.
• Resistant to temperatures from -54°C to + 5°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 11m |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1090 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 216,74 Netto
/ Sztuka
zł 266,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie