Inne koło pasowe Gates PCGT 8M 112S 36

PolyChain GT

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:PCGT 8M 112S 36
Rubix:339552
Producent:772633112
EAN:5412571187496
brand logo

Informacje techniczne

Typkoło łańcuchowe

Szczegóły produktu : 8M-112S-36 Koło pasowe


Oryginalne, mocne i trwałe koła łańcuchowe przeznaczone do użytku z paskami Gates® Poly Chain® Carbon™ Volt™, Poly Chain® GT™2 i Poly Chain® GT™ Carbon™ o dużej gęstości mocy. Dzięki opatentowanej konstrukcji kordu rozciągliwego do napędów o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości, inżynierowie Gates® jako pierwsi na świecie zastosowali w pasie kord rozciągliwy o wysokiej odporności na zmęczenie, który jest wykonany z nowej mieszanki. W rezultacie Poly Chain® GT™ Carbon™ szybko stał się najmocniejszą linią pasów synchronicznych na rynku, zapewniając bezobsługową, energooszczędną i przyjazną dla środowiska pracę, oferując doskonałą alternatywę dla łańcuchów rolkowych i przekładni zębatych.

Mocne strony

•Mniejsze, węższe koła łańcuchowe oszczędzają miejsce na wale, utrzymują obciążenie bliżej łożyska i wydłużają żywotność przekładni
Koła łańcuchowe Poly Chain® GT™2 utrzymują obciążenie wspornikowe poniżej zalecenia producentów
Jest precyzyjnie wykonany i statycznie wyważony
Utrzymuj obciążenie wspornikowe poniżej zalecenia producenta
Pełne rozcięcie w tulei umożliwia łatwy montaż i demontaż
Precyzyjna konstrukcja koła łańcuchowego zapewnia dodatnie, wciskowe pasowanie na wał
Usługi przeróbcze mają krótki czas realizacji

Zastosowania

Niestandardowe i prototypowe przenoszenie mocy; aplikacje z napędem pasowym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typkoło łańcuchowe
1235,38 Netto
/ Sztuka
1519,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie