Referencje
Gates:PCC 14MGT 3920 20
Rubix:407326
Producent:927404280
EAN:5414465575297


Informacje techniczne
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 3920 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
Szczegóły produktu : Pas 14MGTC 3920 20 Carbon Poly Chain
Gumowy pasek synchroniczny o profilu zęba HTD. Kordy naciągowe zapewniają wymaganą wytrzymałość, a jednocześnie są wyjątkowo elastyczne i odporne na wydłużanie. Specjalne okrągłe zęby poprawiają rozkład obciążeń i pozwalają na większe obciążenia. Ekonomiczny w eksploatacji. Smarowanie i ponowne naciąganie spowodowane rozciągnięciem i zużyciem nie są konieczne.
Mocne strony
• Długa i bezawaryjna żywotność.
• Szeroki zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
• Szeroki zakres mocy i duża liczba przełożeń prędkości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 14mgt |
|---|---|
| długość oryginalna | 3920 mm |
| Szerokość pasa | 20 mm |
| Materiał | poliuretan |
| Podziałka | 14 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie