Ściernica ołówkowa Pferd Tools PNL 8050/6 SiC 180
POLINOX wheels ® na trzpieniu PNL 4020/6 SiC 280
Zobacz informacje techniczneReferencje
Pferd Tools:PNL 8050/6 SiC 180
Rubix:1793423
Producent:44640818
EAN:4007220293720



Szczegóły produktu : Ściernica trzp. POLINOX PNL 8050/6 SIC 180 44640818
Podstawowe zastosowanie narzędzia do obróbki powierzchniowej. Ścierniwo: A = korund, SiC = węglik krzemu. Warstwy włókniny Vlies są ułożone promieniowo w listkach tarczy. Listki są bardzo zwarte, zapewniając długą żywotność. Prędkość obwodowa, zalecenie maksymalne 32 m/s.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 80 mm |
|---|---|
| Średnica pręta | 6 mm |
| Ziarno | 80 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 59,68 Netto
/ Sztuka
zł 73,41 Brutto
- Dostępny