Referencje
Beta Tools:96N 1,5
Rubix:562428
Producent:000960415
EAN:8014230025254


Informacje techniczne
| Końcówka | hex / allen |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 1.5 |
| Długość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy kątowy 1,5mm 96N/1.5 000960415
Polerowany klucz imbusowy
Mocne strony
Polerowany klucz imbusowy
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 0,9 g |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 1.5 |
| Długość | 46 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,49 Netto
/ Sztuka
zł 1,83 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie