Uszczelnienia / pokrywa SKF ASNA 516-613/VZ137
Pokrywa końcowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:ASNA 516-613/VZ137
Rubix:645346
Producent:577
EAN:7316570579000

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pokrywa ASNA 516-613/VZ137
Pokrywa końcowa z blachy stalowej z rurką silikonową, przeznaczona do opraw łożyskowych SNL. Pokrywy końcowe chronią odsłonięty koniec wału i pomagają zapobiegać wypadkom. Ta pokrywa końcowa jest wykonana z blachy stalowej oraz rurki silikonowej. Została zaprojektowana dla opraw łożyskowych SNL w rozmiarach 05 do 32 i jest odporna na temperatury eksploatacyjne. Pokrywy końcowe są ekonomicznymi akcesoriami.
Mocne strony
•Dobra odporność chemiczna
Ekonomiczne
Ekonomiczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Typ | pokrywa końcowa |
| Średnica zewn. | 96.5 mm |
| Szerokość | 1.5 mm |
| Seria | tsna |
| Materiał | blacha stalowa z elementem silikonowym |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie