Referencje
Beta Tools:920/46
Rubix:702774
Producent:009200862
EAN:8014230035482


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | quadro maschio 1/2' '' |
|---|---|
| Długość | 385 mm |
Szczegóły produktu : Pokrętło korbowe do nasadek 1/2 400mm 920/46
Kwadrat męski 1/2" z chromowaną korbką
Mocne strony
Kwadrat męski 1/2" z chromowaną korbką
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 385x160x20 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 630 g |
| Kwadratowy adapter napędu | quadro maschio 1/2' '' |
| Długość | 385 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 93,66 Netto
/ Sztuka
zł 115,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie