Referencje
Stahlwille:89010012
Rubix:521330
EAN:4018754174409
Szczegóły produktu : Pojemnik do wózka warsztatowego AB97N 89010012
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 130x280x310 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2100 g |
| Długość | 278 mm |
| Wysokość | 300 mm |
| Szerokość | 140 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

