Frezarki fazujące Ruko 102261

Pogłębiacz stożkowy szlifowany

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:102261
Rubix:574640
EAN:4007140108906
brand logo

Szczegóły produktu : Pogłębiacz stożkowy szlifowany CBN DIN335 kształt C 90° 6,3 mm 102261


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Całkowita długość45 mm
Materiał korpusukarbid
259,3 Netto
/ Sztuka
318,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie