Referencje
Ruko:102721
Rubix:574630
EAN:4007140155979

Szczegóły produktu : Pogłębiacz stożkowy „QUICKCut“ kształt C 90° HSS 20,5 mm 102721
Thanks to the newly designed optimum cutting shape and combination of three flutes, the work speed increases by 30% or more compared with the conventional product, and at the same time the product life is extended by 25% or more.
Mocne strony
Work materials: Iron, cast iron, non-ferrous metals, light metals.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica | 20.5 mm |
|---|---|
| Średnica ogona | 10 mm |
| Całkowita długość | 63 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 49,63 Netto
/ Sztuka
zł 61,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie