Zgarniacze Dichtomatik AD60 2P 80,00 88,80 6,00 PT0098
Podwójny zgarniacz AD60 PTFE
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:AD60 2P 80,00 88,80 6,00 PT0098
Rubix:1627265
Producent:67082882


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 88.8 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Zgarniacz AD60 80x88.8x6 PTFE
Podwójny zgarniacz AD60 dwustronnego działania z krawędzią uszczelniającą i zgarniającą
Bez metalowego pierścienia kątowego
O-ring jako element uszczelniający i napinający
Materiał elementu podstawowego: PTFE z brązem
Materiał o-ringa: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, redukcję pozostałości filmu olejowego dzięki drugiej wardze, natomiast otwór odciążający zalecany jest do powrotu oleju resztkowego.
Bez metalowego pierścienia kątowego
O-ring jako element uszczelniający i napinający
Materiał elementu podstawowego: PTFE z brązem
Materiał o-ringa: NBR
Jego funkcjonalność obejmuje zgarnianie zanieczyszczeń z tłoczyska podczas ruchu cofania, redukcję pozostałości filmu olejowego dzięki drugiej wardze, natomiast otwór odciążający zalecany jest do powrotu oleju resztkowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 88.8 mm |
| Wysokość | 6 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 76,04 Netto
/ Sztuka
zł 93,53 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie