Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 1931M-8
Podwójny klucz płaski Lilliput
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:1931M-8
Rubix:561767
EAN:7314151049232

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz płaski 1931M-8
With same size each end
Open end angles of 82.5° and 15°
Suitable for working in confined spaces
Suitable for radio, telecommunications, electrical and precision engineering, carburettors, etc.
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Optimised legibility and identification with high-clarity imprint
Open end angles of 82.5° and 15°
Suitable for working in confined spaces
Suitable for radio, telecommunications, electrical and precision engineering, carburettors, etc.
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Optimised legibility and identification with high-clarity imprint
Mocne strony
Ten sam rozmiar każdego końca
Odpowiedni do pracy w ograniczonych przestrzeniach
Odpowiedni do zastosowań radiowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych i precyzyjnych, gaźników itp
Optymalna czytelność i identyfikacja dzięki nadrukowi o wysokiej wyrazistości
Odpowiedni do pracy w ograniczonych przestrzeniach
Odpowiedni do zastosowań radiowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych i precyzyjnych, gaźników itp
Optymalna czytelność i identyfikacja dzięki nadrukowi o wysokiej wyrazistości
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11 g |
|---|---|
| Otwór | 8 |
| Długość | 90 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,46 Netto
/ Sztuka
zł 44,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
