Stały i zmienny klucz otwierający Beta Tools 73 10
Podwójne małe chromowane klucze płaskie
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:73 10
Rubix:700630
Producent:000730100
EAN:8014230022901



Szczegóły produktu : Klucz płaski dwustronny mini 10x10mm 73/10
Podwójne małe chromowane klucze płaskie
Mocne strony
Podwójne małe chromowane klucze płaskie
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 25,4 g |
| Otwór | 10 |
| Długość | 108 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,39 Netto
/ Sztuka
zł 37,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
