Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D16B2027

Podwójne koło talerzowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D16B2027
Rubix:2356957
EAN:3660338321399
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów27
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 16B-2 Z27 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Kółko 16B2 Duplex - 27 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha25.4 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów27
Kod ISO16b-2
Orientacyjna średnica218.79 mm
Średnica zewn.229.6 mm
Materiałstal c45
Całkowita szerokość47.7 mm
Średnica wiercenia25 mm
Średnica piasty25 mm
Łańcuch16b-2
325,61 Netto
/ Sztuka
400,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie