Tarcza koła łańcuchowego projektu europejskiego Mecaline D08B2057

Podwójne koło talerzowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:D08B2057
Rubix:2356369
EAN:3660338315534
brand logo

Informacje techniczne

Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów57
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 08B-2 Z57 Koło łańcuchowe płaskie


Koła łańcuchowe i koła talerzowe Mecaline są wykonane ze stali C45 lub żeliwa GG25. Koła talerzowe są oferowane z otworem pilotującym w wersjach simplex, duplex lub triplex.
Kółko 08B2 Duplex - 57 zębów - stal C45

Mocne strony

Stal

Zastosowania

Do użytku z produktami łańcuchowymi BS

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Podziałka łańcucha12.7 mm
Profilduplex (2)
Liczba zębów57
Kod ISO08b-2
Orientacyjna średnica230.54 mm
Średnica zewn.236.4 mm
Materiałstal c45
Całkowita szerokość21 mm
Średnica wiercenia25 mm
Średnica piasty25 mm
Łańcuch08b-2
172,34 Netto
/ Sztuka
211,98 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie