Przyssawki i miękkie chwytaki SMC ZP3-T10UMN-A5
Poduszka harmonijkowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ZP3-T10UMN-A5
Rubix:2981425
Producent:01139465

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ssawka podciśnieniowa ZP3-T10UMN-A5
Przyssawki serii ZP są dostępne w 19 średnicach od 2 do 200mm, w 6 rodzajach materiałów i 4 konstrukcjach poduszek, oferując szeroki wybór. Cztery standardowe konstrukcje to: płaska, płaska z żebrami, głęboka i harmonijkowa, ale jeśli nie spełniają wymagań Twojej aplikacji, skontaktuj się z nami w sprawie aplikacji specjalnej. Nasi inżynierowie wykonali na zamówienie wiele konstrukcji i kształtów, używając różnych materiałów.
Mocne strony
•Wytrzymała poduszka próżniowa
•Część zamienna
•Średnice poduszek od 40mm do 125mm
•Dostępne w pięciu różnych materiałach
•Część zamienna
•Średnice poduszek od 40mm do 125mm
•Dostępne w pięciu różnych materiałach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | nbr |
|---|---|
| Średnica | 10 mm |
| Kształt | płaski |
| Typ | poduszka próżniowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,5 Netto
/ Sztuka
zł 30,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie