Referencje
Facom:DL.12BTI
Rubix:2638192
EAN:3662424059919


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 12000 kg |
|---|---|
| Min. wysokość | 160 mm |
| Maksymalna wysokość | 238 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Podnośnik słupkowy 12T DL.12BTI
Mocne strony
•Przeznaczony do ciężkich zastosowań profesjonalnych
Podnośniki z spawaną płytą podstawy, sterowanie osiowe: mocniejsze, bardziej stabilne, mniej wycieków
Wał pompy i siłownik poddane obróbce cieplnej i powierzchniowej
Pozwala na użycie w pozycji poziomej jako podnośnik-popychacz
Podnośniki z spawaną płytą podstawy, sterowanie osiowe: mocniejsze, bardziej stabilne, mniej wycieków
Wał pompy i siłownik poddane obróbce cieplnej i powierzchniowej
Pozwala na użycie w pozycji poziomej jako podnośnik-popychacz
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8000 g |
|---|---|
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 12000 kg |
| Min. wysokość | 160 mm |
| Maksymalna wysokość | 238 mm |
| Ciężar | 8 kg |
| Typ | podnośnik butelkowy |
| Wysokość podnoszenia | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 708,77 Netto
/ Sztuka
zł 871,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie