Element ustalający i pierścień sprężynujący Rubix-HU 009318100180075
Podkładka
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:009318100180075
Rubix:2664048


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Materiał / obróbka | Stal Ocynkowana |
Szczegóły produktu : Śruba 6-kątna M18x75-8.8 DIN931 ZN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 18 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 18 mm |
| Materiał / obróbka | Stal Ocynkowana |
| Grubość | 75 mm |
| Norma | DIN 931 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 445,43 Netto
/ Sztuka
zł 547,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie