Śruba z łbem sześciokątnym, metryczna Rubix-HU DIN 933 8.8 M 27 x 110 Zn S
Podkłądka sprężysta
Zobacz informacje techniczneReferencje
Rubix-HU:DIN 933 8.8 M 27 x 110 Zn S
Rubix:2644733


Informacje techniczne
| Długość | 10 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Norma | DIN 933 |
Szczegóły produktu : Śruba M27x110-8.8 DIN933 ZN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Długość | 10 mm |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Norma | DIN 933 |
| Powierzchnia gwintu | całkowity |
| Średnica metryczna | M27 |
| Rodzaj gniazda | sześciokątny (hex) |
| Średnica gwintowania | 27 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1318,98 Netto
/ Sztuka
zł 1622,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
Długość
10 mm
Norma
Powierzchnia gwintu
Średnica metryczna
M27