Śruba z łbem sześciokątnym, metryczna Rubix-HU DIN 935 -1 8 M 36 Zn S

Podkłądka sprężysta

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Rubix-HU:DIN 935 -1 8 M 36 Zn S
Rubix:2665617
brand logo

Informacje techniczne

Materiał / obróbkaStal
NormaDIN 935
Średnica metrycznaM36
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nakrętka 6-kątna koronowa M36-8 DIN935 ZN


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiał / obróbkaStal
NormaDIN 935
Średnica metrycznaM36
Rodzaj gniazdasześciokątny (hex)
Średnica gwintowania36 mm
1909,28 Netto
/ Sztuka
2348,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Długość

Select...

Norma

Powierzchnia gwintu

Średnica metryczna

M36