Podkładka płaska i o wysokiej wytrzymałości Fabory 38031.050.001
Podkładka okrągła
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fabory:38031.050.001
Rubix:837148
EAN:8715493223370

Informacje techniczne
| Materiał / obróbka | Stal |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Norma | DIN 125 |
Szczegóły produktu : PODKŁADKA OKRĄGŁA M05 DIN125A ZN 38031.050.001
Zg podkładka płaska perforowana
M5
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 0,48 g |
|---|---|
| Materiał / obróbka | Stal |
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Norma | DIN 125 |
| Średnica metryczna | M5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie