Referencje
Faraone:40MOVE
Rubix:2932385
Szczegóły produktu : Podest ruchomy Elevah 40 Move
Elevah 40 Move - samojezdny, ultrakompaktowy podest ruchomy umożliwiająca pracę na wysokości do 4 metrów.
- Wysokość robocza: 4,0 m
- Udźwig: 200 kg
- Waga: 280 kg
- Parametry (długość, szerokość, wysokość): 1,00 m x 0,71 m x 1,73 m
Mocne strony
Zwiększa poziom bezpieczeństwa optymalizując czas. Idealna do prac konserwacyjnych w różnych branżach, od sklepów po zakłady przemysłowe.
Niewielkim parametry podstawy (zaledwie 71,5 x 100 cm) sprawiają że podnośnik ten jest niezwykle praktyczny, oraz nie wymaga dużo miejsca do parkowania.
Uchwyt sterujący ułatwia manewrowanie, w wąskich przestrzeniach, ułatwiając przemieszczanie się z jednego obszaru do drugiego, pozostając w koszu.
Elevah 40 Move oferuje liczne korzyści, zarówno pod względem optymalizacji, jak i bezpieczeństwa pracy. Blokada bramki uniemożliwia przypadkowe otwarcie kosza. To prawdziwa gwarancja bezpieczeństwa operatora, który może spokojnie pracować. Oprócz tego, w celu uniemożliwienia przypadkowych aktywacji platformy, kierownica została wyposażona w specjalne zabezpieczenie. Elektroniczny, automatyczny hamulec postojowy ułatwia pracę. Platforma jest ponadto wyposażona we wbudowane systemy kontrolne oraz w lampy sygnalizujące ruch.
Niewielkim parametry podstawy (zaledwie 71,5 x 100 cm) sprawiają że podnośnik ten jest niezwykle praktyczny, oraz nie wymaga dużo miejsca do parkowania.
Uchwyt sterujący ułatwia manewrowanie, w wąskich przestrzeniach, ułatwiając przemieszczanie się z jednego obszaru do drugiego, pozostając w koszu.
Elevah 40 Move oferuje liczne korzyści, zarówno pod względem optymalizacji, jak i bezpieczeństwa pracy. Blokada bramki uniemożliwia przypadkowe otwarcie kosza. To prawdziwa gwarancja bezpieczeństwa operatora, który może spokojnie pracować. Oprócz tego, w celu uniemożliwienia przypadkowych aktywacji platformy, kierownica została wyposażona w specjalne zabezpieczenie. Elektroniczny, automatyczny hamulec postojowy ułatwia pracę. Platforma jest ponadto wyposażona we wbudowane systemy kontrolne oraz w lampy sygnalizujące ruch.
Zastosowania
Nadaje się do prac związanych z:
- konserwacją i serwisem maszyn w przemyśle,
- pracami serwisowymi między innymi instalacji elektrycznych, grzewczych, klimatyzacyjnych, techniczno-alarmowych wewnątrz sklepów lub centrów handlowych
- montażem maszyn i urządzeń
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wysokość platformy | 1.73 m |
|---|---|
| Maksymalna wysokość robocza | 4 m |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie







