Zacisk zaworu Festo FBSD-KL-2X5POL

Połączenie magistrali FBSD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:FBSD-KL-2X5POL
Rubix:2917840
Producent:525635
EAN:4052568046453
FBSD-KL-2X5POL Bus connection

Informacje techniczne

Typzłącze fvsd do terminali zaworowych
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Podłączenie magistrali FBSD-KL-2X5POL


Połączenie magistrali FBSD-KL-2X5POL Do terminala zaworowego CPV Direct, zaciski śrubowe, 2 x 5-biegunowy Pozycja montażu=Dowolna, Zakres napięcia roboczego DC=<= 24 V, Dopuszczalne obciążenie prądowe=12 A, Temperatura przechowywania=-20 - 70 °C, Stopień ochrony=IP20

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna18,69 g
Typzłącze fvsd do terminali zaworowych
73,03 Netto
/ Sztuka
89,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie