Napęd liniowy SMC MXQ8-10Z
Pneumatyczny stół pneumatyczny MXQ
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:MXQ8-10Z
Rubix:2985897
Producent:01046552
EAN:3618036346398

Informacje techniczne
| Typ | stół pneumatyczny |
|---|---|
| Średnica cylindra | 8 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : stół przesowny MXQ8-10Z
Pneumatyczny stół przesuwny dwustronnego działania
Wysoka sztywność w kompaktowej i lekkiej konstrukcji
Rozmiary otworów (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Skoki do 150 mm
4 typy korpusów
Różne regulatory skoku
Dostępnych wiele opcji i wykonanych na zamówienie.
Wysoka sztywność w kompaktowej i lekkiej konstrukcji
Rozmiary otworów (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Skoki do 150 mm
4 typy korpusów
Różne regulatory skoku
Dostępnych wiele opcji i wykonanych na zamówienie.
•Mounting: Interchangeable in mounting with the conventional model.
•Height: Same height as the conventional model.
•Lighter: Weight reduced up to 31%.
•Auto switch visibility improved.
Bore Size: 8 mm
Body Option: Standard
Stroke: 10 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Side Adjuster Position: None (or Standard Type)
•Height: Same height as the conventional model.
•Lighter: Weight reduced up to 31%.
•Auto switch visibility improved.
Bore Size: 8 mm
Body Option: Standard
Stroke: 10 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None
Side Adjuster Position: None (or Standard Type)
Mocne strony
• Powietrzny stół przesuwny z wbudowaną szyną prowadzącą
• Standardowe lub symetryczne style
• Opcje regulacji: gumowy ogranicznik, amortyzator, metalowy ogranicznik
• Możliwość automatycznego przełączania
• Standardowe lub symetryczne style
• Opcje regulacji: gumowy ogranicznik, amortyzator, metalowy ogranicznik
• Możliwość automatycznego przełączania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 38x69x23 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 150 g |
| Typ | stół pneumatyczny |
| Średnica cylindra | 8 mm |
| Skok cylindra | 10 mm |
| Wielkość | 8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1578,08 Netto
/ Sztuka
zł 1941,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie