Podciśnieniowy zawór ssący Festo VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P

Pneumatyczny generator próżni VN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P
Rubix:2924762
Producent:536807
EAN:4052568171957
VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P Vacuum generator

Informacje techniczne

Materiałnbr, pom, pc, pe, mosiądz pa chromowany i niklowany, kuta stop aluminium, mosiądz niklowany
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Generator podciśnienia VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P


Generator próżni VN-10-L-T4-PQ2-VQ2-O2-P Z zintegrowanym wyłącznikiem próżni. Standardowy, wysoki przepływ zasysania, szerokość 18 mm, kształt T ze złączem wtykowym i otwartym tłumikiem. Rozmiar nominalny, dysza Lavala=0,95 mm, Wymiar siatki=16 mm, Wykonanie, tłumik=otwarty, Pozycja montażu=Dowolna, Charakterystyka eżektora=(* Wysoki przepływ zasysania, * Standard)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna70,4 g
Materiałnbr, pom, pc, pe, mosiądz pa chromowany i niklowany, kuta stop aluminium, mosiądz niklowany
586,83 Netto
/ Sztuka
721,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie