Wewnętrzna pompa przekładniowa SMC PA3220-F03
Pneumatyczna pompa procesowa seria PA
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:PA3220-F03
Rubix:2640474

Informacje techniczne
| Ciśnienie nominalne | 7 bar |
|---|---|
| Typ | pompa do procesów technologicznych pa3220-f03 |
Szczegóły produktu : Pompa do procesów technologicznych PA3220-F03
Seria PA to seria membranowych pomp o dużej wydajności, kompaktowych i o podwójnym działaniu, przeznaczonych do transferu i nakładania powłok szerokiej gamy płynów. Seria PA jest dostępna w 3 modelach: z automatycznym sterowaniem, z pneumatycznym sterowaniem lub z automatycznym sterowaniem z wbudowanym tłumikiem pulsacji.
Pneumatyczna pompa procesowa seria PA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2200 g |
|---|---|
| Ciśnienie nominalne | 7 bar |
| Typ | pompa do procesów technologicznych pa3220-f03 |
| Min. temperatura | 0 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Ciężar | 2.2 kg |
| Maksymalna prędkość | 420 rpm |
| Seria | pa3000 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2953,86 Netto
/ Sztuka
zł 3633,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie