Podciśnieniowy zawór ssący Festo VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3

Pneumatyczna dysza ssąca próżni VN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3
Rubix:2924868
Producent:193603
EAN:4052568080419
VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3 Vacuum generator

Informacje techniczne

Materiałkuty stop aluminium, nbr, pom, niklowany mosiądz
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Generator podciśnienia VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3


Generator próżni VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RQ3 Standard, wysoka wydajność ssania, szerokość 18 mm, kształt T z wtykowym złączem Przyłącze próżniowe z gwintem zewnętrznym. Wielkość nominalna, dysza Lavala=1,4 mm, wymiar siatki=18 mm, pozycja montażu=Dowolna, charakterystyka ejektora=(* Wysoki przepływ ssania, * Standard), konstrukcja=typu T

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna31,97 g
Materiałkuty stop aluminium, nbr, pom, niklowany mosiądz
182,43 Netto
/ Sztuka
224,39 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie