Referencje
Bahco:1-110-12-2-2
Rubix:439689
EAN:7311518295677

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pilnik płaski z rękojeścią ERGO, na końcu zbieżny 1-110-12-2-2
Uchwyt pilnika opracowany zgodnie z naukowym procesem ERGO™. Podobny do pilnika ręcznego/blokowego typu 100. W niektórych przypadkach spiczasty kształt zapewnia lepszy dostęp do kątów. Konstrukcja: boki zwężają się ku końcowi, góra i dół równoległe. Górna i dolna część nacięta podwójnie, jedna strona nacięta pojedynczo, druga strona bez nacięć. Cięcia: 1 = basterd, 2 = semi-sweet, 3 = sweet.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 440 g |
|---|---|
| Kształt | płaski |
| Długość | 300 mm |
| Uchwyt | z |
| Rodzaj cięcia | drugi |
| Przekrój | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie